Beli ratchet handle 1 2 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamoto Ratchet Handle-Rubber
    Mulai

    Rp1.099.900

    Yamoto Ratchet Handle-Rubber
    Deskripsi:
    Chrome vanadium. Rubber grip, 72 tooth ratchet. With thumb lever for reversing. Quick release.- Product Type Ratchet Handle- Overall Length 200mm- No. of Teeth 72- Drive Size 3/8inch- Grip Rubber
    atribut:
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 200mm
    • No. of Teeth: 72
    • Drive Size: 3/8inch
    • Grip: Rubber
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  2. Kennedy Ratchet Handle 1/2 inch
    Mulai

    Rp719.900

    Kennedy Ratchet Handle 1/2 inch
    Deskripsi:
    Basic wrench with high polished finish. Fitted with spring loaded ball bearing socket retainer.
    atribut:
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 245mm
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • No. of Teeth: 44
  3. JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Mulai

    Rp509.900

    JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet Handle
    Deskripsi:
    Ratchet adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas/memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.
    atribut:
    • Size: 36 Teeth (Size: 1/2inch Dr.)
  4. BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit Holder
    Mulai

    Rp469.900

    BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit Holder
    Deskripsi:
    1/4inch Ratchet Screwdriver, Pistol HandleBSGDMR6- 5inch magnetic bit holder blade for 1/4inch hex bits- 45 tooth ratcheting mechanism ensures precise positioning and movement- Bits are stored in a bit magazine inside the handle- Includes six 1/
    atribut:
    • Hex Bits (Flat): 4.5 and 5.5
    • Hex Bits (Plus Torx): T15 and T20
    • Hex Bits (Philips): #1 and #2
  5. Kennedy Flex Head Ratchet 1/2 inch (Kunci Soket Ratchet)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Flex Head Ratchet 1/2 inch (Kunci Soket Ratchet)
    Deskripsi:
    Fully chromed lever type. All steel handle. The hinged joint gives additional capability in areas of restricted access.
    atribut:
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 420mm
    • Drive Size: 1/2 Inch
  6. Kennedy Ratchet Handle 3/4 inch
    Mulai

    Rp3.699.900

    Kennedy Ratchet Handle 3/4 inch
    Deskripsi:
    Spring loaded ball bearing socket retainer. A high quality wrench for the professional user.
    atribut:
    • Product Number: 582-800
    • No. of Teeth: 24
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 500 mm
    • Drive Size: 3/4 Inch
    • Weight Each: 2.40 kg
  7. Kennedy Stubby Flex Head Ratchet 1/2 inch
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Stubby Flex Head Ratchet 1/2 inch
    Deskripsi:
    Fully chromed lever type. All steel handle. The hinged joint gives additional capability in areas of restricted access.
    atribut:
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 198mm
    • Drive Size: 1/2 Inch
  8. JETJO TOOLS Ratchet Handle
    Mulai

    Rp43.900

    JETJO TOOLS Ratchet Handle
    atribut:
    • Material: CRV Steel
  9. TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
  10. Kennedy Resistant Ratchet Handle 1/2inch Sq. Dr. Al-Br
    Mulai

    Rp3.099.900

    Kennedy Resistant Ratchet Handle 1/2inch Sq. Dr. Al-Br
    Deskripsi:
    Ratchet Handle Disc type adjustment with knurled grip and spring loaded ball bearing socket retainer. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
    • Weight Each: 615g
    • Square Drive: 1/2in.
    • Overall Length (mm): 245
    • Part Number: KEN5757000K
  11. Strafco 1/2inch Dr. Ratchet Comfort Handle
    Mulai

    Rp1.899.900

    Strafco 1/2inch Dr. Ratchet Comfort Handle
    Deskripsi:
    SAFETYPush button offers more safety locking and easier for socket assembly or disassemblySTRENGTHManufactured from high grade alloy with special heat treatment for more durability and more strengthSLIM DESIGNSlim Rachet Head Design aims to increase coverage and effective access on tight spacesCOMFORTComfort Handle Design for energy saving, reduce fatigue and more safety.ACCESSManufactured according to ASME Standard with thin wall design for better access
    atribut:
    • Size (inch): 10-1/2
    • Overall Length (inch): 10.240
    • Head Width (inch): 1.516
    • Head Depth (inch): 0.657
    • Teeth: 90
  12. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  13. TONE Ratchet Handle
    47%
    Mulai

    Rp359.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    A standard oval ratchet handle.
  14. SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)
    Mulai

    Rp8.899.900

    SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)
    Deskripsi:
    -The attached exclusive ratchet handle enables speedy flare processing.-Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45° flare processing at refrigerant piping.-Ratchet type flaring tool-Exclusive ratchet handle-Tube Cutter (TC105)-Tube reamer(TR322)-Steel Case
    atribut:
    • Type: For inch
    • Applicable Pipe Outer Diameter: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
    • Content: Ratchet type flaring tool, Exclusive ratchet handle, Tube Cutter (TC105), Tube reamer (TR322), Steel Case
  15. TOHO (TOOLS) Ratchet Handle
    Mulai

    Rp389.900

    TOHO (TOOLS) Ratchet Handle
    Deskripsi:
    - Made of premium chrome vanadium steel with a mirror chrome finish. - The 90-degree offset handle socket wrench has a fixed socket at the end of a bent handle. - Used for removing or installing a nut (bolt) which may not be reached with a box or combination wrench. - Manufactured from chrome vanadium steel hardened, tempered. chrome plated and polished for corrosion protection. - Spring-loaded ball bearing for secure socket holding.
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  16. Kennedy Push-Thru Ratchet 1/2 inch (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kennedy Push-Thru Ratchet 1/2 inch (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    A very economic wrench with a one way ratchet. Push through square drive allows left and right hand operation.
    atribut:
    • Product Type: Ratchet Handle
    • Overall Length: 270mm
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • No. of Teeth: 30
  17. SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)
    Mulai

    Rp6.099.900

    SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)
    Deskripsi:
    -The attached exclusive ratchet handle enables speedy flare processing.-Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45° flare processing at refrigerant piping.-Exclusive ratchet handle
    atribut:
    • Applicable Pipe Outer Diameter: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
    • Type: For inch
    • Accessories: Exclusive ratchet handle
    • Purpose of Use: Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45°flare processing at refrigerant piping.
Daftar Harga ratchet handle 1 2 inch Terbaru November 2026
Yamoto Ratchet Handle-RubberRp1.099.900
Kennedy Ratchet Handle 1/2 inchRp719.900
JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet HandleRp509.900
BluePoint Ratchet Screwdriver with Bit HolderRp469.900
Kennedy Flex Head Ratchet 1/2 inch (Kunci Soket Ratchet)Rp1.399.900
Kennedy Ratchet Handle 3/4 inchRp3.699.900
Kennedy Stubby Flex Head Ratchet 1/2 inchRp1.299.900
JETJO TOOLS Ratchet HandleRp43.900
TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)Rp1.199.900
Kennedy Resistant Ratchet Handle 1/2inch Sq. Dr. Al-BrRp3.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)